{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Aufnahme Kurzkegel | 8 | |
Typ | 250 | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 8 mm - 253 mm | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 99 mm - 261 mm | |
Spannhub pro Backe S | 8 mm | |
Außen-⌀ A | 256 mm | |
Durchlass E | 62 mm | |
Zentrierkegel-⌀ B | 139,719 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M16 | |
Schlüssel Innenvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 33 kg | |
maximale Drehzahl | 4.200 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter |
Artikelnummer | 313130 250/8 | |
Herstellernummer | 437510 |