{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Aufnahme Kurzkegel | 6 | |
Typ | 200 | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 7 mm - 207 mm | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 71 mm - 214 mm | |
Spannhub pro Backe S | 6,8 mm | |
Außen-⌀ A | 206 mm | |
Durchlass E | 52 mm | |
Zentrierkegel-⌀ B | 106,375 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M12 | |
Schlüssel Innenvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 16,5 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter |
Artikelnummer | 313130 200/6 | |
Herstellernummer | 437505 |