{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
⌀ D3 | 32,9 mm | |
L1 | 47 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302316 12 | |
Herstellernummer | 302316 12 |