{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M8×128 | |
Aufnahme | ⌀ d = 16 mm | |
Schaft-⌀ d | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Bohrungs-⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301345 M8X128 | |
Herstellernummer | 301345 M8X128 |