{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SCLCR/L 2020K09 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260048 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109624 | |
Herstellernummer | 260048 20/09 |