{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | MVJNR/L 2525X16 | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 46 mm | |
Gesamtlänge L | 117,5 mm | |
Unterlegplatte | 259031 1 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 9 | |
Spannpratze | 259038 3 | |
Schraube für Spannpratze | 259021 2 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251703 25/16 | |
Herstellernummer | 251703 25/16 |