{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 110404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB725 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | UM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 250 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250752 HB725 | |
Herstellernummer | 250752 HB725 |