{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 16 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 200/16 | |
Herstellernummer | THN04715 |