Universal-Zylinder YS, Druckkraft / Hub (t / mm): 15/350

Artikel-Nr.: 086060 15/350
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Druckkraft / Hub (t / mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hubhöhe 350 mm
Ölvolumen 744 ml
Zylinder Außen-⌀ 67 mm
Baulänge eingefahren 472 mm
maximale Druckkraft 150 kN
Gewicht 10 kg
Produktart Hydraulik-Zylinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086060 15/350
EAN / GTIN 4025092150194
Herstellernummer YS-15/350,

Beschreibung

Ausführung:

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.
Die Universal-Zylinder zeichnen sich durch extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus, sie verfügen über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss mit Schnellkupplung.

Verwendung:

Für alle Druckarbeiten, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt. Ideal für den Einsatz in Vorrichtungen und Werkstattpressen durch serienmäßige metrische Befestigungsgewinde. In allen Lagen einsetzbar.

Lieferumfang:

Inklusive Druck-Anschluss 3/8-NPT. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig inklusive Kupplungsmuffe, gehärtetem Stahl-Druckstück (Stempel) und Befestigungsgewinde ohne Anschlussleitungen und Adapter.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb