Die GARANT Master Steel Familie - Unsere Experten für die Fräsbearbeitung von Stahl

GARANT Master Steel Fräser bieten höchste Präzision, Top-Qualität und beeindruckende Langlebigkeit

Optimierte Geometrie, modernste Fertigungsmethoden und hochwertige Komponenten - GARANT hat eine neue Zerspanungs-Generation geschaffen! Aufgrund ihrer extrem großen Spanräume ermöglicht die Geometrie eine exzellente Spanabfuhr bei gleichzeitig weiter gesteigerten Vorschubwerten. Dadruch werden hervorragende Ergebnisse in höherfesten Stählen (Zugfestigkeit ca.1000 N/mm² oder höher) erzielt. Die GARANT Master Steel-Fräser überzeugen durch besondere Leistungsfähigkeit in der Stahlbearbeitung. Sie können aber auch im INOX Bereich verwendet werden. Egal ob Schlichten, Schruppen, Tauchen (Bohren) oder Rampen, die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Steel bietet die optimale Lösung für jede Bearbeitungsaufgabe.

Besondere Eigenschaften von Master Steel:

  • Maximale Laufruhe und Leistung durch Ungleichteilung
  • Höchste Standzeit
  • Optimale Spanabfuhr dank großen Spanräumen
  • Für universellen Einsatz: Grünring (Stahl / Rostfrei / Guß)

GARANT Master Steel PickPocket

Dieser GARANT Universal-Fräser aus der Master Steel Serie ist die neue Dimension in der Monozerspanung: Er verbindet Power und Anwendungsvielfalt und bietet bis zu 80% bessere Performance bei höherer Standzeit. Mit hervorragenden Leistungsdaten punktet er in den Disziplinen Fräsen, Rampen und sogar Bohren.

1. Innovative Geometrie
Optimaler Spanbruch beim Rampen

2. Ungleiche Drallsteigung
Für ruhigen Lauf

3. Grünring Universell einsetzbar.
Haupteinsatzbereich Stahl

4. Spezieller Kernanstieg
Sichert optimale Stabilität im Zerspanungsprozess

5. Zurückverlegte Bohrspitze
Extrem frei
Für agressives Rampen und Tauchen

6. Bogenförmige Schneide
Stirnseitig, unter der Mitte
Ungleichteilung
Optimiert für das HPC-Fräsen.

GARANT Master Steel HPC-Fräser

Einzigartige Qualität, beeindruckende Langlebigkeit und höchste Präzision stehen für den neuen HPC-Schruppfräser GARANT Master Steel. Mit optimierter Geometrie, modernster Fertigungsmethoden und hochwertigen Komponenten hat GARANT eine neue Zerspanungs-Generation geschaffen! Eine exzellente Spanabfuhr bei gleichzeitig weiter gesteigerten Vorschubwerten ermöglicht die Geometrie aufgrund ihrer extrem großen Spanräume. Sie wurde speziell entwickelt, um auch bei den anspruchsvollen Materialien eine hervorragende Standzeit und Laufruhe zu ermöglichen. Durch Ungleichteilung, dynamische Drallsteigung und eine perfekte Schliffqualität wird die Performance des Werkzeuges unterstützt. Die einzigartige Schliffqualität findet sich auch in der Schneidkantenverrundung wieder. Der Fräser erhält dadurch eine sehr homogene Schneidkante, welche für geringen Verschleiß und gleichzeitig guter Oberflächenqualität, bei lange Lebensdauer sorgt. Ein ausgewähltes Hochleistungs-Substrat in Verbindung mit einer neu entwickelten Beschichtung garantieren ebenfalls exzellente Standzeiten.

Alle Merkmale des GARANT HPC-Schruppfräsers auf einen Blick:

  1. Dynamische Drallsteigung für überragende Laufruhe.
  2. Schneidkantenverrundung für geringen Verschleiß und gute Oberflächen.
  3. Große Spanräume für erhöhte Vorschübe.
  4. Ungleichteilung für vibrationsarmen Lauf.
  5. Hochleistungs-Substrat mit spezieller Beschichtung für exzellente Standzeiten.

GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC

Für die universelle Anwendung im Hochleistungsfräsen - der GARANT Master Steel HPC.

  • Gesteigerte Produktivität durch deutlich höhere Gesamtvorschübe.
  • Höchste Oberflächengüten in kürzester Zeit
  • Alle Durchmesser ab Größe 6 nachschleifbar.
  • Größte Zustellungen durch Schneidenlängen bis 5×D.

1. Werkzeug-Ungleichteilung: Minderung der Vibrationen. Erhöhung der Laufruhe.
2. Optimierte Nutprofile: Beste Spanabfuhr bei 7 Schneiden.
3. Schneidkanten feinstgeschlichtet: Idela Schärfe im beschichteten Zustand.
4. Grünring: Für universellen Einsatz (Stahl / Rostfrei / Guß).
5. Gewuchtete Werkzeug-Geometrie: DIN ISO 1940 - G2,5.
6. Optimiertes Substrat durch angepassten Co-Gehalt: Verbesserte Biegebruchfestigkeit und Zähigkeit.
7. Verschleiß-Minimierung: An den Umfangsschneiden. Durch gezielt verrundete Schneidkanten.
8. Stabilster Kern-Durchmesser: Verleiht äußerste Robustheit und Werkzeugsteifigkeit. Vermeidet Werkzeugabdrängung.
9. Schneidkante mit 45° Fase: Zum Kantenschutz.

VHM Schlichtfräser HPC in Action


In kürzester Zeit erzielt der VHM Schlichtfräser HPC höchste Oberflächengüten und steigert Ihre Produktivität durch deutlich höhere Gesamtvorschübe. Dank seiner Ungleichteilung mindert der GARANT Master Steel Schlichtfräser Vibrationen und erhöht die Laufruhe merklich. Überzeugen Sie sich im Video selbst davon.

GARANT Master Steel SlotMachine

Überwindet Leistungsgrenzen beim Hochleistungsschruppen


Verglichen zu eine, Vierschneider, überzeugt der neuartige Fünfschneider durch eine bis zu 25 Prozent höhere Prozesseffizienz. Durch das innovative Kordelprofil wird ein minimierter Schnittdruck und eine geringe Belastbarkeit des Bauteils erreicht. Dadurch findet der Schruppfräser GARANT Master Steel SlotMachine vor allem beim Fräsen von tiefen Vollnuten Anwendung.

Die Vorteile des neuen Hochleistungsfräsers im Überblick:

  • TOP Laufruhe durch Ungleichteilung.
  • TOP Effizienz durch 5 Schneiden.
  • TOP Spanabfuhr durch extrem kleine Späne.
  • TOP Stabilität durch verstärkten Kerndurchmesser.
  • TOP Spanbildung durch innovatives Kordelprofil.

Schruppen Nonstop - Leistung ohne Ende

Unser Fünf-Schneider Master Steel SlotMachine HPC für hohe Vorschübe – auch in der Vollnut bis 2×D

  1. Grünring - Für den universellen Einsatz und zur Hauptanwendung in Stahl und Guss.
  2. Sehr stabiler Werkzeug-Kern - Vermindert die Bruchgefahr.
  3. Optimale Spanabfuhr - Durch gerichtete Spanausleitung.
  4. Werkzeugungleichteilung - Begünstigt die Laufruhe und reduziert Schwingungen.
  5. Gezielt verrundete Schneidkanten - Minimiert die Gefahr von Ausbrüchen.
  6. Großzügige Zentrumsfreiheit - Ermöglicht Eintauchwinkel bis zu 10°.
  7. Innovative Beschichtung - Für optimales Verschleißverhalten. Vermindert den Wärmeeintrag.
  8. Innovatives Kordelprofil - Ermöglicht mehr Platz für zusätzliche Schneiden und lässt kleinere Spankammern zu.
  9. Ultrafeinkorngefüge - Extrem biegebruchfest und extrem verschleißfest.

GARANT Master Steel SlotMachine in Action


Die Werkzeuggeometrie des VHM-Schruppfräsers mit dem innovativen Kordelprofil HPC schafft sehr feine, sehr eng gerollte und optimal ausgeleitete Späne. Eng gerollte Späne lassen kleinere Spankammern zu, kleine Spankammern ermöglichen mehr Platz für zusätzliche Schneiden. Dadurch wird ein dichteres Spanvolumen bei konstantem Späneabtrag erreicht. Der neue VHM-Fräser GARANT Master Steel SlotMachine ergänzt die Produktserie GARANT Master Steel für Vollnutfräsen in Stahl mit hohem Vorschub.

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt

eShop

Hier finden Sie alle GARANT Master Steel Fräser im Überblick

Jetzt einkaufen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb