{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | S2480 | |
Drehmomentbereich | 6 − 13 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
maximale Drehzahl | 6.500 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 600 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,78 kg | |
Arbeitsgeräusch | 90 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 6,4 m/s2 | |
Länge | 132 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079161 S2480 | |
Herstellernummer | 8431025790 |