Handhebel-Fettpresse LS500, 500 g

Artikel-Nr.: 083563
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 500 g
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Herstellernummer 30 315 03

Beschreibung

Ausführung:

Handhebelfettpresse für 500 g Schraubkartusche.
Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche ohne Öffnen der Presse.
Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen. Kein Entlüften nötig!

Lieferumfang:

Inklusive Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb