Kunststoff-Messkanne, Fassungsvermögen: 1l

Artikel-Nr.: 083548 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1 l
Werkstoff Kunststoff
Produktart Messbecher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083548 1
EAN / GTIN 4024937294109
Herstellernummer 29410

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Flüssigkeitsmaß mit Schutzdeckel und abschraubbarem, flexiblem Auslauf. Standsichere Ausführung.
Flüssigkeit ist optimal gegen Verschmutzung geschützt.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb