{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 4,3 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 100 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588710 956DHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534756 | |
Herstellernummer | 2608900385 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 956DHM-E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Blätter | 1 | 1 | 1 |
Bezeichnung | 956XHM | 1256XHM | |
Blattlänge | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | Holz mit Metall | Holz mit Metall |
Sägeblattmaterial | HM | HM | HM |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 100 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |