{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ DS | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Wendeplattenschraube | 219877 (T7; 0,9 Nm) | |
passende Wendeschneidplatte | 217210 - 217216; 217234 | |
Produktart | Schneidenhalter |
Artikelnummer | 217204 6 | |
EAN / GTIN | 4045197762122 | |
Herstellernummer | 217204 6 |