{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 060305 | |
Serie | Power Drill | |
Typ | GG | |
Sorte | HB6715 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f | 0,05 - 0,18 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 234047 GG | |
EAN / GTIN | 4045197742339 | |
Herstellernummer | 234047 GG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 060305, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6715, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
548 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 060305 | SOGX 050204 | SOGX 070306 | SOGX 080407 | SOGX 100408 | SOGX 110509 | SOGX 130511 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB6715 | HB6715 | HB6715 | HB6715 | HB6715 | HB6715 | HB6715 |
Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren |