Bohrmaschinen-Handschraubstock, Backenbreite A: 60mm

Artikel-Nr.: 365035 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 60 mm
Spannbereich b 79 mm
Backenhöhe C 25 mm
Grundkörperlänge a 169 mm
Grundkörperbreite B 115 mm
Gesamthöhe c 55 mm
Spannnuten Abstand 90 mm
Spannnuten Breite 13 mm
maximale Gesamtlänge L4 271 mm
Gewicht 3,2 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock blau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Herstellernummer 365035 60

Beschreibung

Ausführung:

  • Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.

Durch die Schnellklemmung im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem gesamten Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb