Ausführung:
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.
Verwendung:
Zur Verlängerung der Flexspanner. Bis zu 5 Höhenelemente übereinander adaptierbar.
Passend für:
Lieferumfang:
Inklusive Verdrehsicherung und Spannbolzen Nr.
360131 18M12/120.
Sonderzubehör:
Spannbolzen Nr.
360025 für Gr. 120. Drehmomentschlüssel Nr.
656050 Gr. 60.