{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GHOST | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 72071-39 | |
EAN / GTIN | 4030839231845 | |
Herstellernummer | 72071-39 | |
L-Nummer | L00790 2906 |