• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNL 16-4X Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für rhombische CNMX/CNMB-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602679
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602679
EAN / GTIN 7291075220070
Herstellernummer 3602679
L-Nummer L23990 1170

Beschreibung

Description:

General Indexable Turning Tools ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1.22″

Feature:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1-1/4″
  • Head Length (LH): 1.22″
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 45. CNMG 43.
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Shank Height (H): 1″
  • Shank Width (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb