• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D63-33-FT/F-I Stirnelemente für modulare Wendelschaftfräser

Artikel-Nr.: 3110422
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110422
    EAN / GTIN 7291075103441
    Herstellernummer 3110422
    L-Nummer L23980 467

    Beschreibung

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 33 mm, Flute Count (NOF) 3

    Feature:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 33 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb