• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG .35-.425IN

Artikel-Nr.: 00880102
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00880102
    EAN / GTIN 7630041122725
    Herstellernummer 00880102

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messbereich [in]: .35 ÷ .425
    • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
    • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
    • Auflösung [in]: .0001
    • Maß A [mm]: 2.5
    • Maß A [Zoll]: .09
    • Maß B [mm]: 2.5
    • Maß B [Zoll]: .09
    • Maß C [mm]: 52
    • Maß C [Zoll]: 2.04

    Beschreibung:

    Analoge Innenmessschraube IMICRO, .350-.425 in

    Merkmal:

    • Flächen messen: Gehärteter Stahl
    • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

    Norm:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb