Stifte-Sortiment 7

Artikel-Nr.: 954935 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954935: 1 St.
MARKAL Tieflochmarkierer Nr. 085012 Gr. 096260: 1 St.
MARKAL Ersatzminen Nr. 085013 Gr. 096262: 1 St.
MARKAL Tieflochmarkierer Nr. 085152 Gr. BL: 1 St.
MARKAL Permanentmarker Nr. 085154 Gr. B: 1 St.
MARKAL Lackmarker Nr. 085160 Gr. W; Y: je 1 St.
MARKAL Tubenschreiber Nr. 085178 Gr. W: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb