Schaft-Tellerbürste Keramikkorn (CER) 80

Artikel-Nr.: 575022 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Körnung 80
    Bürsten-⌀ D1 20 mm
    Teller-⌀ D2 24 mm
    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Feinheitsgrad grob
    Borstenstärke 1,2 mm
    Besatzlänge H1 25 mm
    empfohlene Drehzahl 1.500 min-1 - 2.500 min-1
    maximale Drehzahl 4.500 min-1
    Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Zustellung 0,3 (fein) – 2,0 (grob) mm
    Produktart Tellerbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 575022 80
    EAN / GTIN 4062406120290
    Herstellernummer 575022 80

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
    6 mm Schaft, fest vergossen.
    Nylonborsten mit Keramik-Kornanteil. Aggressivere Schleifwirkung.

    Vorteil:

    • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
    • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
    • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
    • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
    • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

    Hinweis:

    Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb