• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-Max Adapter Variosystem

Artikel-Nr.: 4932430736
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430736
EAN / GTIN 4002395383979
Herstellernummer 4932430736
L-Nummer L00800 4116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen
  • Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen
  • Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden
  • Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet
  • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Vario Arbor - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb