• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Grau, Mikro-Schirm, 25 mm, 20 Stk./Karton 2030606

Artikel-Nr.: 7100217863
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100217863
    EAN / GTIN 04054596715523
    Herstellernummer 7100217863
    L-Nummer L01110 656

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Grau
    Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
    Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
    Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
    Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet

    Beschreibung:

    Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Grau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Mikro-Schirm (25 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

    Merkmal:

    Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
    Erhältlich mit 3 Schirmlängen: Standard (70 mm), verkürzt (55 mm) und Mikro (25 mm)
    Erhältlich in verschiedenen Farben
    Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

    Hinweis:

    Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb