• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm, 20 Stk./Karton 2021874

Artikel-Nr.: 7100217846
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217846
EAN / GTIN 04054596712706
Herstellernummer 7100217846
L-Nummer L01110 575

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Fluoreszierende Warnfarbe, Orange
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Über 360° reflektierende Paspeln und Streifen sogen für maximale Sichtbarkeit
Das wasserdichte, atmungsaktive Polyurethan-Polyester-Gewebe gewährleistet Tragekomfort
Der verkürzte Schirm (55 mm) ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in oranger fluoreszierender Warnfarbe ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit verkürztem Schirm (55 mm). Sie besteht aus wasserdichtem, atmungsaktivem Polyurethan-Polyester-Gewebe mit über 360° reflektierenden Paspeln und Streifen. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Auch in gelber fluoreszierender Warnfarbe verfügbar

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb