Anstoßkappe für uvex pheos faceguard BUMP

Artikel-Nr.: 097877 BUMP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Größe 52 cm - 64 cm
    Gewicht 90 g
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097877 BUMP
    EAN / GTIN 4031101814940
    Herstellernummer 9790159

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die ABS-Anstoßkappe bietet einen zusätzlichen Kopfschutz vor Stößen. Sie kann einfach an den Gesichtsschutz montiert werden. Sie ist langlebig und robust. Es gibt vorne und hinten Lüftungsöffnungen, die ein angenehmes Klima ermöglichen.

    Norm:

    EN812.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb