• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D13A20-4-M10-07 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101790
EAN / GTIN 7291075118070
Herstellernummer 3101790
L-Nummer L23980 1180

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Eckenradius (RE) 3.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 0702
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb