{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 62 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260073 SP4019 | |
Herstellernummer | 5660439 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | 62 | AF | AF |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Hauptanwendung | UNI | N | N |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |