• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe - SP - U, 125x22,23 mm / B

Artikel-Nr.: 624296000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624296000
EAN / GTIN 4061792184978
Herstellernummer 624296000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
  • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Segmentabmessungen: 31.7 x 2 x 10 mm
  • Segmentanzahl: 10
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Blister

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb