Kühlmitteldüse SmartKD mit Kugelanschluss, Typ × Rohrlänge: 14X70

Artikel-Nr.: 319478 14X70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ × Rohrlänge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ SmartKD
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Düse 70 mm
Kugel-⌀ 14 mm
Ausführung Kugelkopf
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319478 14X70
EAN / GTIN 4260711110511

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Edelstahlkugel in Kombination mit einem Rohr aus flexiblem Verbundmaterial. Befestigung des Rohrs mit einer Überwurfmutter.
CNC-Kühlmitteldüse mit Smartrohr – Mit der SmartKD sparen Sie Rüstzeiten und sorgen für eine optimale Kühlung der Werkzeugschneide. Die SmartKD passt in viele VDI- und BMT-Aufnahmen verschiedener deutscher und internationaler Hersteller. Geeignet für Drücke von 6 bis 10 Bar.

Vorteil:

  • Schnelle und einfache Montage.
  • Edelstahlkugel.
  • Flexibles austauschbares Smartrohr.
  • Genauer starker Kühlmittelstrahl.

Verwendung:

Kühlmitteldüse in die Kühlmittelbohrung einsetzen und anschließend das Rohr auf die Schneide ausrichten.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb