Halter Medium / Medium-Plus, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 274002 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 20 mm
Absatzlänge b 18 mm
Schaftbreite b3 30 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Montageschraube 279815 19
Passstift mit Planflächen 279934 1
Passstift 279936 1
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Herstellernummer 274002 20

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb