GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, CU7530, Typ ST500

Artikel-Nr.: 214916 ST500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
474 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER
Typ ST500
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CU7530
Schneidstoff Cermet
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214916 ST500
EAN / GTIN 4045197706614
Herstellernummer 214916 ST500

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Schneidstoff:

Cermet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb