• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik, maximale Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 028060 100
Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximale Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Länge 100 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 028060 100
EAN / GTIN 2050002057029

Beschreibung

Hinweis:

Kalibrierung nach Option 3. Ab 1 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb