Meißel-, Durchschläger-, Splintentreiber-Sortiment 10

Artikel-Nr.: 954678 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 10
Ausführung mit Schlagwerkzeug
Gewicht 1,344 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 ( 10 G × 20 G bzw. 250 x 500 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954678: 1 St.
Flachmeißel Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.
Kreuzmeißel Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.
Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.
Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb