Raumsysteme und Container – Flexible Lösungen für jeden Bedarf

Raumsysteme sind eine großartige Erfindung: Sie erschaffen im Handumdrehen neue Räume – ganz ohne umfangreiche Baumaßnahmen. Damit lassen sich die Produktionshalle, die Baustelle oder das Werksgelände exakt so gestalten, wie es Ihren Anforderungen entspricht. Schnell und kostengünstig entsteht zusätzlicher Raum – temporär oder dauerhaft.

Dort, wo trotz einer lauten Produktion konzentriert gearbeitet werden soll, sind Ruheinseln machbar. Ein Meisterbüro kann mitten im Geschehen sein und doch geschützt von Lärm oder Staub. Und wenn Sie Arbeitsbereiche besser abtrennen möchten, ist auch das problemlos möglich. Während Raum- und Trennwandsysteme auf Raumtrennung und Stellwänden basieren, bieten Container kompakte Welten für sich. Damit ersetzen sie nicht nur Bauwagen, sie schaffen auch robuste Umgebungen für den Transport und extreme Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Möglichkeiten, Räume zu schaffen.

Raum- und Trennwandsysteme – für bedarfsgerecht genutzte Flächen

Ob es um Sozial- und Pausenräume geht oder um Büro- und Arbeitsräume für Teams oder Arbeitsbereiche innerhalb Ihres Betriebes: Raum- und Trennwandsysteme sorgen für eine effektive Raumnutzung, mehr Übersichtlichkeit und klare Arbeitsabläufe. Die typischen Anwendungen für Raumsysteme sind Hallen- und Meisterbüros, diese sind geschlossen und schützen vor Lärm und Schmutz. Trennwandsysteme werden eher für Produktions- oder Verwaltungsbereiche gewählt. Sie sind besonders hilfreich, wenn ein variables System für Betrieb und Lager benötigt wird, etwa zum schnellen Selbstbau von Absperrungen und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach individuellen Wünschen kombinieren, so dass für jeden Anwendungsfall ein optimaler Bereich geschaffen werden kann.

Entsprechende Lagerschränke können Sie dazu passgenau in Ihre Raumlösung integrieren. Eingeschossige Lösungen sind ebenso möglich wie zweigeschossige oder Raumlösungen mit einer Stahlbaubühne. Schall- oder Brandschutzbestimmungen lassen sich in jeder Variante problemlos berücksichtigen. In jedem Fall profitieren Sie von einem einfachen, sauberen und schnellen Einbau ohne Malerarbeiten und einer optimalen Schalldämmung. Darüber hinaus sind Raumsysteme durch ihre Flexibilität besonders wirtschaftlich.

Container – mobil und robust

Durch seine Mobilität und Widerstandsfähigkeit gibt es für Container eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Als Werkstatt- oder Servicecontainer wird er zum flexiblen Helpdesk, zur Anlaufstelle für Reparaturen oder zum Dienstleistungszentrum. Raumcontainer können zudem als Büro- und Verkaufsraum eingesetzt werden. Die wohnliche Ausstattung sorgt dabei für viel Komfort – Türen, Fenster, Strom sowie TV- und Computerausstattung sind heute unverzichtbar. Industriecontainer müssen andere Anforderungen erfüllen. Sie schützen etwa große Stromaggregate und Schaltanlagen vor extremen Wetterbedingungen und sind entsprechend beständig und robust.

Typische Einsatzgebiete für Container

Container können vielfältig eingesetzt werden:

  • Offshore: Für die Bedingungen auf See müssen Container absolut seefest sein. Geräte aus Edelstahl sind der beste Schutz gegen Korrosion.
  • Oberdeck: Schiffscontainer sind besonders stabil. Die Ausrüstung muss gut fixiert werden können und hohem Wellengang standhalten.
  • Transportcontainer für Schiff, Bahn oder LKW: Dieser klassische Container kann auch zum Service-Container umfunktioniert werden, zum Beispiel für Wartungsarbeiten auf dem Transportweg.
  • Baustelle: Baustellencontainer sind typische Raumcontainer, die als mobiler Arbeitsplatz (z. B. als Baubüro) oder als Unterkunft eingesetzt werden.
  • Extreme Klimabedingungen: Ob in der Wüste oder der Antarktis: Container werden hier als Schutzräume eingesetzt, die Mensch und Material vor dem schädlichen Einfluss des Wetters bewahren.
  • Werkstatt: Eine mobile Werkstatt kann sowohl temporär als auch dauerhaft mit Containern eingerichtet werden.
  • Produktion und Fertigung: Innerhalb einer Produktionsstätte bieten Container abgeschlossene Räume als Büro oder Werkstatt.
  • Lager: Auch zur Lagerung kann ein Container optimal sein, etwa um Waren vor Schmutz, Staub oder Temperatureinflüssen zu schützen.
  • Gefahrstoffe: Gefahrstoffcontainer unterstützen bei der gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen. Sie sind auch als Wasserschutz- und Brandschutzcontainer erhältlich.

Die passende Container-Ausstattung nach Ihren Wünschen

Jeder Container lässt sich individuell genau so ausstatten, wie Sie es möchten und wie es dem Einsatzzweck entspricht. Hier sind einige Beispiele für beliebte Ausstattungen:

Personaltür
Ein bequemer Zugang ist oft wichtig für eine angenehme Atmosphäre, etwa bei mobilen Arbeitsplätzen.

Fenster
Von wasserdicht bis einbruchsicher – Fenster machen Container als mobilen Arbeitsplatz besonders angenehm.

Isolierung
Bei starken Temperaturschwankungen sorgt eine gute Containerisolierung für ein konstantes Raumklima.

Bodenbeläge
Hier gibt es viele Möglichkeiten von rutschfest bis wohnlich – je nach Nutzung des Containers.

Zurrsysteme
Insbesondere bei Transportcontainern sind einklappbare und stabile Fixierungsmöglichkeiten notwendig.

Haltesysteme
Zur Fixierung von Schränken, Schubladen und Fächern haben sich diese Systeme sehr bewährt.

Abrollschutzkante
Sie verhindert, dass Werkzeug in offenen Fächern bei Bewegung des Containers herausfallen kann.

Schließstangen
In Werkzeugschränken oder Schubladen halten Schließstangen alles sicher unter Verschluss.

eForm
Schaumeinlagen in Schubladen weisen jedem Werkzeug seinen Platz und zeigen an, wenn eines fehlt.

Hier erfahren Sie mehr zu standardisierten und individuellen Containerlösungen:

Mehr erfahren

Neben Raumsystemen und Containern gehören zu einer Betriebseinrichtung auch Arbeitsplatzsysteme, Werkzeugschränke, Werkzeugausgabesysteme, Werkstattwagen, Transportwagen, Lagertechnik, Umwelttechnik sowie Steigtechnik. Erfahren Sie hier auch mehr zu den Themen Ergonomie am Arbeitsplatz und 5S-Methode. Hier geht es zur Übersicht.

Wir unterstützen Sie von Anfang an

Die Möglichkeiten für Raumsysteme sind groß und die Anforderungen individuell verschieden. Zudem müssen komplexe Faktoren wie Ergonomie, Effizienz, Verkehrswege und Brandschutzbestimmungen berücksichtigt werden. Unsere Fachberater für Betriebseinrichtungen begleiten Sie von der Planung bis zur Montage und stehen Ihnen auch während des Projekteinsatzes zur Seite. Im persönlichen Gespräch, am Telefon oder per E-Mail erfahren Sie, welche Produkte und Raumlösungen für Sie passend sind – von Profis für Profis.

Persönliche Beratung anfragen