Lagerregale für Ihren Betrieb – mehr Sicherheit und Übersicht
Wenn es um das richtige Lagerregal oder den Lagerschrank geht, sollten Sie keine Kompromisse machen. Zu wichtig ist die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Güter. Besonders bei Schwerlastregalen versteht es sich von selbst, dass Stabilität und Sicherung an oberster Stelle stehen. Ein kluges Lagersystem führt jedoch nicht nur dazu, dass alles sicher an seinem Platz ist, es sorgt auch für mehr Übersicht und effiziente Abläufe. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Regale für Ihre Lagereinrichtung vor – vom einfachen Metallregal oder Büroregal bis hin zum Schwerlastregal und Weitspannregal. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Anschaffung Ihres Lagerbedarfs achten müssen.
Was sicheres Lagern bedeutet

Zahlreiche rechtliche Regeln und Vorschriften beschäftigen sich mit dem sicheren Lagern. Dazu gehören etwa Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte (BGR) oder die Güte- und Prüfbestimmungen des RAL Verbandes. Bereits bei der Planung und Montage von Lagereinrichtungen gibt es vieles zu beachten. Beispielsweise die Bodenbeschaffenheit, die einen Einfluss auf die maximale Tragkraft und die Art der Bodenbefestigung von Regalen und Schränken hat.
Sicheres Lagern beinhaltet in jedem Fall viele Aspekte, die auch davon beeinflusst werden, welche Materialien und Artikel Sie lagern möchten:
Sicher gegen Diebstahl Wertvolle Güter sollten unter Verschluss gelagert werden – entweder in einem entsprechenden Lagerschrank oder in sicher verschließbaren Räumen.
Prozesssicher Beispielsweise zur Produktionsprozess-Steuerung etwa mithilfe von Kanban-Systemen oder sogenannten intelligenten Arbeitsplätzen.
Gefahrstoffe sicher lagern Ein wichtiges Thema der Umwelttechnik (Verlinkung zum Thema) mit zahlreichen rechtlichen Bestimmungen.
Schwere Bauteile lagern Hier sind meist Schwerlastregale gefragt, die über eine entsprechende Traglast verfügen.
Kleinteile lagern Sie sollten griffbereit und geschützt gelagert werden – Magazinkasten, Kleinteilebehälter oder Schubladenschränke helfen dabei.
Die richtige Lagereinrichtung – das müssen Sie beachten

Beim Lagern Ihrer Materialien sind diese Tipps hilfreich:
Nutzen Sie Ihre Räume sinnvoll
Auf großen Flächen können Sie mit Weitspannregalen, Kragarmregalen oder Palettenregalen die ganze Breite nutzen. Gänge sollten genügend Platz zum Rangieren von Lagerbediengeräten oder Gabelstaplern bieten (Verkehrswege beachten). Für kleine Räume bieten sich Allzweck- und Fachbodenregale sowie Schubladenregalanlagen an, um kleinere Teile übersichtlich zu lagern.
Bedenken Sie die Standsicherheit
Maßgeblich für eine optimale Standsicherheit ist das Verhältnis Regalhöhe zu Regaltiefe. Als Faustregel gilt: 5:1 bei offenen Regalen und 4:1 bei Schränken oder Regalen mit Türen. Boden- und Wandbefestigung sowie eine Querverbindung der Regale sind in jedem Fall einzuplanen.
Achten Sie auf eine regelmäßige Regalinspektion
Lagereinrichtungen in Deutschland müssen jährlich auf ihre Betriebssicherheit überprüft werden. Diese Sicherheit fordern die europäische Norm DIN EN 15635 und die Betriebssicherheitsverordnung sowie die DGUV Regel 108-007 (BGR 234) von Lagerbetrieben. Vorgeschrieben ist eine jährliche Inspektion der Lagereinrichtungen durch fachkundige Personen. Sie soll helfen, Schäden zu erkennen, Unterbrechungen im Arbeitsablauf und Arbeitsunfälle zu vermeiden sowie Werte zu wahren.
Die Regalinspektion kann im laufenden Betrieb als Sichtkontrolle erfolgen. Damit sollen Unterbrechungen im Ablauf auf das Notwendigste reduziert werden. Die Regale werden auf die Einhaltung von Vorschriften zu Schutzmaßnahmen, Regalbauteilen und Beladung kontrolliert. Auch auf sichtbare Schäden, Verformungen oder fehlende Bauteile werden die Regale kontrolliert. Dies gilt für die verschiedensten Regale wie:
- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Kragarmregale
- Einfahrregale
- Durchfahrregale
- Durchlaufregale
- Mehrgeschosseinrichtungen
Welches Lagerregal ist das Richtige?
Eine große Bandbreite an verschiedenen Regalen sorgt dafür, dass es für jeden Bedarf das richtige gibt. Dabei wird unterschieden in Regale mit Fachboden-Tragfähigkeiten bis 250 kg und über 250 kg. Regale mit Tragfähigkeit ≤ 250 kg dürfen grundsätzlich nicht mit Lagerbediengerät/ Gabelstapler beladen werden.
Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Varianten vor:
Neben Lagertechnik gehören zu einer Betriebseinrichtung auch Arbeitsplatzsysteme, Werkzeugschränke, Werkzeugausgabesysteme, Werkstattwagen, Transportwagen, Umwelttechnik, Steigtechnik sowie Raumsysteme und Container. Erfahren Sie hier auch mehr zu den Themen Ergonomie am Arbeitsplatz und 5S-Methode. Hier geht es zur Übersicht.

Sie suchen Ihr Wunschregal? Lassen Sie sich beraten!
Unsere Fachberater für Betriebseinrichtungen kennen die ganze Bandbreite der Möglichkeiten. So finden sie für Ihren Betrieb die beste Regallösung.
Gern stehen Ihnen unsere Experten im persönlichen Gespräch, am Telefon oder per E-Mail zur Verfügung.