Tipps für die Tablet Bedienung
Die nachfolgenden Tipps gelten speziell für das „Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB“, können jedoch auch bei anderen Android Tablets ähnlich funktionieren.
QR-Code scannen, um „CM“ zu öffnen
Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code ganz einfach mit Ihrem Mobilgerät ab um „Connected Manufacturing“ ohne langes Eintippen aufzurufen.
Melden Sie sich anschließend mit Ihren Anmeldedaten der Hoffmann Group Digitalen Serviceplattform an.
Tipp 1: Display-Anzeige individuell anpassen
Über die Tablet-Einstellungen kann die Display-Anzeige für eine optimale Bedienung individuell angepasst werden. So kann die Anzeige auf demselben Mobilgerät komplett unterschiedlich aussehen:
Anzeige-Beispiel 1
Anzeige bei kleinerem Zoom, Navigationsleiste eingeblendet, Menüleiste links scrollbar
Anzeige-Beispiel 2
Anzeige bei größerem Zoom, Navigationsleiste ausblendet, Menüleiste links komplett sichtbar
Nachfolgend sind einige Einstellungen aufgelistet, die Sie nutzen können, um die Anzeige auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Mögliche Anzeige-Einstellungen
“Navigationsleiste” ausblenden, um den sichtbaren Bereich zu vergrößern.
- Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste mit einem Finger nach unten.
- Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
- Tippen Sie auf „Anzeige“.
- Scrollen Sie zu „Navigationsleiste“ und tippen Sie darauf.
- Wählen Sie „Gesten bei Vollbild“.
“Querformat” sperren, damit die Anzeige sich nicht automatisch bei der Bedienung bzw. während des Scannens ungewollt dreht.
- Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste mit einem Finger nach unten.
- Tippen Sie auf „Bildschirm drehen“, um das Querformat zu sperren.
“Bildschirmzoom” anpassen, damit Inhalte möglichst ohne Scrollen direkt sichtbar sind und die Schrift gleichzeitig noch gut lesbar ist.
- Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste mit einem Finger nach unten.
- Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
- Tippen Sie auf „Anzeige“.
- Tippen Sie auf „Bildschirmzoom“ und bewegen Sie den Schieberegler, um den Zoom anzupassen.
Tipp 2: CM „Zum Startbildschirm hinzufügen
Fügen Sie CM zum Startbildschirm Ihres Mobilgerätes hinzu, um es ohne langes Eintippen der URL jederzeit mit einem Klick öffnen zu können.
- Scannen Sie den QR-Code am Anfang dieses Dokumentes einfach mit Ihrem Mobilgerät ab oder öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie einmalig den Link zu CM manuell ein.
- Tippen Sie anschließend auf das 3-Punkte-Menü Ihres Browsers oben rechts.
- Wählen Sie „Zum Startbildschirm zufügen“.
- Bestätigen Sie mit „Hinzufügen“.
- Anschließend finden Sie CM als Icon/App auf Ihrem Startbildschirm.
Tipp 3: Tastatur-Anzeige individuell anpassen
Sie haben die Möglichkeit anstelle der „Standardtastatur“ auf Ihrem Mobilgerät eine „Schwebende Tastatur“ einzustellen. Diese lässt sich ganz einfach per Drag & Drop bewegen, um jederzeit neben der Tastatur alle Eingabefelder im Blick zu behalten und damit Eingaben flexibler machen zu können.
- Tippen Sie in ein Eingabefeld, damit die Standardtastatur erscheint.
- Tippen Sie anschließend auf das zweite Symbol oben rechts auf der Tastatur, um die Auswahl zu öffnen.
- Wählen Sie nun „Schwebende Tastatur“.
Möchten Sie außerdem noch Transparenz und Größe der Tastatur verändern, tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol auf der Tastatur.
- Tippen Sie auf „Tastaturlayout und -feedback“.
- Tippen Sie auf „Größe und Transparenz“ und treffen Sie die gewünschten Einstellungen.
Tipp 4: Tastatur und RFID-Lesegerät gleichzeitig verwenden
Wenn Sie ein RFID-Lesegerät verwenden, haben Sie zwei Eingabequellen: die Tastatur Ihres Mobilgerätes und das verbundene RFID-Lesegerät. Um beide Eingabequellen gleichzeitig verwenden zu können, müssen Sie nachfolgende Option in den Einstellungen Ihres Mobilgerätes aktivieren:
- Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem RFID-Lesegerät verbunden ist.
- Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste mit einem Finger nach unten.
- Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
- Tippen Sie auf „Allgemeine Verwaltung“.
- Tippen Sie auf „Sprache und Eingabe“.
- Tippen Sie auf „Standardtastatur“ und aktivieren Sie die Option „Bildschirmtastatur“.
- Klicken Sie daraufhin auf „Samsung Tastatur“.
- Gehen Sie weiter zu „Intelligentes Tippen“.
- Abschließend deaktivieren Sie die Option „Texterkennung“ und falls verfügbar, auch „Sticker bei Eingabe vorschlagen“.