Picklist
Wenn zu einem maschinellen Arbeitsgang eine NC Datei hochgeladen wurde, bekommen Sie einen Button Anzeigen unter dem Reiter „Picklist“. Wenn Sie diesen Button drücken öffnet sich das Fenster Werkstattbedarf mit einer Pickliste und Werkzeugliste.
In der Pickliste kann man einen Kommissionierort verlinken und bekommt eine Übersicht, welche Werkzeuge, Komponenten und Zubehör noch eingesammelt werden muss für den Arbeitsgang. Dabei sieht man noch zusätzlich den Status der Werkzeuge und an welchem Lagerort sie sich befinden. Durch das „Verlinken“ kann man das benötigte Material an den festgelegten Kommisioniertort hinzufügen und hat den Überblick, ob alle Teile eingesammelt wurden.
- Gehen Sie in Aufträge
- Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag
- Wählen Sie das Bauteil aus
- Unter dem entsprechenden Arbeitsgang drücken Sie den Button Anzeigen unter Picklist
- Es öffnet sich das Fenster Werkstattbedarf
- Wechseln Sie in den Reiter Picklist
- Drücken Sie den Button Verlinken unter Verknüpfter Kommisionierort
- Scannen Sie nun die Lagerort ID auf dem das benötigte Werkzeug gesammelt werden soll
- Mit dem Button Verlinken neben Komplettwerkzeuge können diese auf dem Kommissionierort eingesammelt werden
- Mit dem Button Pick neben Komponenten können diese auf dem Kommissionierort eingesammelt werden
- Mit dem Button Zubehör Verlinken neben Zubehör können diese auf dem Kommissionierort eingesammelt werden