• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großanzeige YKD-A02

Artikel-Nr.: YKD-A02
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer YKD-A02
EAN / GTIN 4045761197459
Herstellernummer YKD-A02
L-Nummer L40250 3273

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit überlegener Displaygröße, Ziffernhöhe 3″ (76mm). Selbstleuchtende, rote LED-Anzeige für bequemes Ablesen des Wägewerts auch aus großen Entfernungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Vorbereitet für Wandmontage. 6 Segmente, Netzanschluss serienmäßig (230 V, EUR/GB), Anschluss an die Waage über RS-232 Datenschnittstelle, Abmessungen B×T×H 541×55×180 mm
  • Passend für Serien BFB, NFB, UFA, UFB

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb