• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Trennschleifer 125 mm

Artikel-Nr.: V.472F
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V.472F
EAN / GTIN 3148517884755
Herstellernummer V.472F
L-Nummer L60130 7578

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitlicher Griff
  • Drehzahl: 12.000 U/min
  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 120 l/Min
  • Anschlussgewinde: 1/4″
  • Leistung: 0,8 kW
  • Wellengewinde 3/8″

Merkmal:

  • d [mm]: 138
  • d1 [mm]: 125
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Kilogramm: 1,960

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb