• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Federspanner, Schalen 7-tlg

Artikel-Nr.: U.89M230
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
Artikelnummer U.89M230
EAN / GTIN 3148517329904
Herstellernummer U.89M230
L-Nummer L60130 5863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teleskopaufbau in zwei Stufen, die durch eine Spindel gesteuert werden
  • Durch den beweglichen Abstandhalter ergeben sich 2 Arbeitsstellungen für die Schalen
  • Kann mit einem Schlagschrauber 1/2″ angetrieben werden
  • Geprüfte Widerstandskraft des Federspanners: 100.000 N
  • Hub: 235 mm
  • Länge zusammengedrückt 305 mm, auseinandergezogen 540 mm
  • Ø 70 mm
  • Lieferung mit 3 Sätzen Schalen mit Kunststoffüberzug: J1 - J2 - J3
  • CE-Kennzeichnung

Merkmal:

  • L[mm]: 305
  • Gewicht in Kilogramm: 14,7

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb