• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeeinsatz 10 mm

Artikel-Nr.: U.53E10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53E10
EAN / GTIN 3148510703589
Herstellernummer U.53E10
L-Nummer L60130 1362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindeeinsatz für Abziehvorrichtungen , Ø 10 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 42,5
  • Gewicht in Gramm: 55
  • Gewicht in Kilogramm: 0,055

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb