• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckpresse mit mechanischer Spindel

Artikel-Nr.: U.33A
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
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.33A
EAN / GTIN 3148510681306
Herstellernummer U.33A
L-Nummer L60130 8632

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kolbenhub: 5 mm, Ø des Kolbens: 33 mm
  • Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
  • Leistung: 30 t
  • 300 kN
  • Sechskant-Spindel, 19 mm
  • Lieferung mit 3 Ersatzstiften und 2 Distanzstücken, 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm)

Merkmal:

  • L[mm]: 260
  • Gewicht in Kilogramm: 2,0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb