• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Innenabzieher, 8-tlg

Artikel-Nr.: U.28J1
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.28J1
EAN / GTIN 3148515223204
Herstellernummer U.28J1
L-Nummer L60130 2125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment Innenabzieher, Gegenstütze , Blechkasten, 8-tlg.

Merkmal:

  • H[mm]: 82
  • B[mm]: 224
  • L[mm]: 396
  • Gewicht in Kilogramm:9.5

Lieferumfang:

  • Abzieher: U.28
  • Gegenstütze: U.30, Ø 70 - 160 mm
  • Lieferung im Blechkasten BT.111 mit Kunststoffeinlage PL.168

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb