• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP-L, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVP-L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Herstellernummer TVP-L
L-Nummer L40250 2201
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und beständige Messung
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse
  • Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N

Merkmal:

  • Maximale Messraumhöhe: 315 mm
  • Maximale Hublänge: 78 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb