• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubknecht TGK 400/120

Artikel-Nr.: TGK40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TGK40
EAN / GTIN 4008158011400
Herstellernummer TGK40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
  • Ergonomisch geformter Holzgriff
  • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • BESSEY Rutschsicherung

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 35x11 mm
  • Spannweite: 400 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Kraftvoll und starr spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb