• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge TG-2K 300/100

Artikel-Nr.: TG30S10-2K
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TG30S10-2K
EAN / GTIN 4008158030043
Herstellernummer TG30S10-2K

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 6.000 N
  • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
  • Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
  • Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
  • BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)

Merkmal:

  • Ausladung: 100 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Schiene: 27x7 mm
  • Spannweite: 300 mm

Vorteil:

Integrierte BESSEY Rutschsicherung
  • Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. Ein Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung. Dadurch wird ein Lösen oder Abrutschen der Zwinge effektiv verhindert.
Verstärkte Tempergussbügel
  • Sowohl Ober- als auch Unterteil sind aus hochwertigem Temperguss gefertigt und durch Wellen verstärkt. Die Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und das charakteristische Wellenprofil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte.
Hochwertige Hohlprofilschiene
  • Die BESSEY-Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Die 6-fache Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
Wechselbare Druckplatte
  • Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Kraftvoll und starr spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb