• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Regenbundhose Schwarz XS

Artikel-Nr.: T604BKRXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T604BKRXS
EAN / GTIN 5036108352821
Herstellernummer T604BKRXS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese hochinnovative, wasserdichte und extrem atmungsaktive Hose verfügt über eine Vielzahl nützlicher Features wie reflektierende Paspeln, sichere Aufbewahrungstaschen mit Reißverschluss, externe Kniepolstertaschen, Zollstocktasche und extralange seitliche Beinreißverschlüsse für ein einfaches An- und Ausziehen. Sie verfügt über ein erhöhtes, gepolstertes Rückenteil, das den unteren Rücken warm und geschützt hält. Die stylische Slimline-Passform und das zeitgemäße Design garantieren, dass sich der Träger von der Masse abhebt.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
  • Ergonomisch geformter Saum für den perfekten Sitz über Stiefeln
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Grosse Gesäßreißverschlusstasche für mehr Stauraum
  • ungefüttert
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb